Beli kunci l ballpoint di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dyed (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball Pointatribut:
- Hardness: HRC49~52
- Shape: L type
- Material: Chromium vanadium steel
- Type: long
- Surface Treatment: Black dyed
- Size Standard: Milli
- Tip Shape: With ball point
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dye (Kunci L)Deskripsi:Temporary tightening and diagonal work can be done quickly by ball point processing.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Point Shape: With ball point
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Surface Processing: dye to black
- Type: long
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball pointatribut:
- Hardness HRC: 53
- Material: Chromium Vanadium
- Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
- Shape: Long L Shaped, Ball Point
- American Tool Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Deskripsi:- S2 Material Brown Color- ISO 2936 , DIN ISO 2936, NF ISO 2936- Hexagon profile.
- TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Stainless (Kunci L)Deskripsi:-Stainless steel long Ball-point L type wrench excellent corrosion resistance, chemicals resistance, hygiene.-A Ball-point type that can be used by tilting about 25°.
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:Easily catch the screws, fast and comfortable to enter and save useless time.atribut:
- Finishing Material: Chrome Vanadium Steel
- Hardness: HRC54 to 59
- Asahi Tools Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:-By turning the screw from the angle of 25° at the tip by Ball-point machining at the tip.-Hardness: HRC55 to 59
Daftar Harga kunci l ballpoint Terbaru January 2026
| TJAP MATA Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp24.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dyed (Kunci L) | Rp92.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| Kennedy Set Kunci L Hex Ballpoint (Kunci L Set) | Rp199.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dye (Kunci L) | Rp7.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp109.900 |
| American Tool Hex Key Ball Point Set (Kunci L) | Rp109.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| SUN RUN Silinder Hidrolik | Rp2.999.900 |
| STANLEY Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 18/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l4P103957760-1.jpg)
/57P102249187-5.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/oiP101005882-6.jpg)
/P101566658-1.jpg)
/P101000140-1.jpg)
/gaP107052586-1.jpg)
/roP101003996-2.jpg)

/4vP104802175-1.jpg)
/kvP103957751-1.jpg)
/P102267400-1.jpg)
/P102704824-2.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)

/gpP108530601-1.jpg)
/P101001479-3.jpg)
/P102703126-2.jpg)
/0kP105659020-1.jpg)